Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron tarif vert INS+INV800/1250-12M-3P-superposé-L650 - LVS03693

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron tarif vert INS+INV800/1250-12M-3P-superposé-L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481932853

Réf. Sonepar

01887193285

Réf. Fournisseur

LVS03693

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Plastron fixe découpé INS+INV800/1250 pour cellule L650 - superposé - vertical - tarif vert - 3P - 12 modules verticaux - L500mm - H600mm - blanc RAL9003 - IK07 - IP30 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT P, pour plastron tarifaire vert INS+INV800/1250A, 3P, superposé
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 12 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.