Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron Vigilhom - 6M - L650 - 1 appareil - LVS03932


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481871572
Réf. Sonepar
01887187157
Réf. Fournisseur
LVS03932
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
500 mm
hauteur:
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plastron PrismaSeT P & G, pour Vigilohm IM400 avec 3 XD301 ou avec 1 ou 2 IFL12
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 6 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 600/650 mm
- Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.