Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine FuPacT GS250 3P/4P - horizontal - RAL9003 - LVS03564


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 350 mm
largeur - 590 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482452602
Réf. Sonepar
01887245260
Réf. Fournisseur
LVS03564
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
350 mm
largeur:
590 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de montage PrismaSeT P, pour FuPacT GS 250A 3P/4P
- Le type de plaque de montage est plaque pleine
- Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 7 M de hauteur
- A intégrer dans une plaque de montage fixe horizontale PrismaSeT P
- pour coffret posé au sol - largeur 650 mm & profondeur 400 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.