Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine FuPacT GS63/100/160 3P/4P - horizont.-RAL9003 - LVS03560

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine FuPacT GS63/100/160 3P/4P - horizont.-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 590 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482452589

Réf. Sonepar

01887245258

Réf. Fournisseur

LVS03560

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

250 mm

largeur:

590 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Platine interrupteur-sectionneur porte fusibles FuPacT GS63 - GS100 - GS160 - 3 ou 4 pôles - installation horizontale - RAL9003

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT P, pour FuPacT GS 63-160A, 3P/4P
  • Le type de plaque de montage est plaque pleine
  • Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec une hauteur de 5 m
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour coffret posé au sol - largeur 650 mm & profondeur 400 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.