Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine ISFL160 - vertical - entraxe 100 - L650 - LVS03545

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine ISFL160 - vertical - entraxe 100 - L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 160 A

  • distance de rail - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481871275

Réf. Sonepar

01887187127

Réf. Fournisseur

LVS03545

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

160 A

distance de rail:

100 mm

PrismaSeT P - Platine fixe ISFL160 controlée par une poignée de porte-fusibles pour cellule L650 - vertical - entraxe 100mm - 3P - 11 modules verticaux - L70xH625xP365 - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT P, pour FuPacT ISFT160, poignée porte-fusibles
  • Type de plaque de montage est de type simple
  • Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 11 M de hauteur
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.