Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine MTZ1 06/16 - 3P - fixe - L400 - LVS03489

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine MTZ1 06/16 - 3P - fixe - L400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 328 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481871459

Réf. Sonepar

01887187145

Réf. Fournisseur

LVS03489

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

30 mm

largeur:

328 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Platine fixe MTZ1 06/16 pour cellule L400 - 3P - vertical - L328mm - H30mm - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La platine MTZ sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT P - châssis plein - pour MTZ1/NT 1600A 3P
  • Type de plaque de montage est de type simple
  • Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 37 M de hauteur
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 400 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.