Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine MTZ2 08/32 - 3P4P - fixe ou débrochable - L650 - LVS03500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 30 mm
largeur - 650 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481874610
Réf. Sonepar
01887187461
Réf. Fournisseur
LVS03500
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
30 mm
largeur:
650 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
La platine MTZ sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Platine de montage PrismaSeT P, pour MTZ2/NW 3P/4P, fixe/débrochable, maneton
- Type de plaque de montage est de type simple
- Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 36 M de hauteur
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.



