Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine NSX/INS/INV400/630- vertical - cde Rotative - L650 - LVS03461

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine NSX/INS/INV400/630- vertical - cde Rotative - L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 372 mm

  • largeur - 650 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481874429

Réf. Sonepar

01887187442

Réf. Fournisseur

LVS03461

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

372 mm

largeur:

650 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Platine fixe NSX/INS/INV400/630 controlée par une commande rotative - vertical - L650mm - H372mm - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Platine PrismaSeT P, pour 2 NSX/CVS/INS 3P/4P 630A fixe/enfichable à bascule/rot/mot
  • Type de plaque de montage est de type simple
  • Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 2, avec une hauteur de 15(ou)17 m
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.