Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine NSXm-fixe-3P4P Vigi+Lin.FC-Vertical-Cde Manet.-L650 - LVS03416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 154 mm
largeur - 580 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481866660
Réf. Sonepar
01887186666
Réf. Fournisseur
LVS03416
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
154 mm
largeur:
580 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Cette platine NSX sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Platine de montage PrismaSeT P, pour NSXm+FC 160A 3P/4P, commande rotative maneton/directe
- Type de plaque de montage est de type simple
- Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec une hauteur de 5 m
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


