Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine NSXm horizont. - fixe - 3P4P - Cde man. rotat.-L650 - LVS03409

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine NSXm horizont. - fixe - 3P4P - Cde man. rotat.-L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 575 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481871565

Réf. Sonepar

01887187156

Réf. Fournisseur

LVS03409

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

150 mm

largeur:

575 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Platine fixe NSXm controlée par un maneton/commande rotative pour cellule L650 - horizontal - 3P4P - 3 modules verticaux - L575mm - H150mm - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Cette platine NSX sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT P - châssis plein - pour NSXm - 3P/4P - fixe - à commande rotative directe
  • Type de plaque de montage est de type simple
  • Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 6 M de hauteur
  • A intégrer dans une plaque de montage fixe verticale PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.