Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine perforée 4M + 4 traverses pour réglage en prof. - LVS03571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 192 mm
largeur - 650 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481874900
Réf. Sonepar
01887187490
Réf. Fournisseur
LVS03571
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
192 mm
largeur:
650 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT P - Plaque de montage - pour coffret universel
- Type de plaque de montage est de type à fente
- Le nombre d'équipements par rangée horizontale est de 1, avec 4 M verticaux
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.



