Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine perforée 6M + 4 traverses pour réglage en prof. - LVS03572

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 296 mm

  • largeur - 575 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481874917

Réf. Sonepar

01887187491

Réf. Fournisseur

LVS03572

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

296 mm

largeur:

575 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PrismaSeT P - Platine perforée + 4 traverses latérales pour réglage profondeur - 6 modules verticaux - L575mm - H300mm - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT P - Plaque de montage - pour coffret universel
  • Type de plaque de montage est de type à fente
  • Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 6 M de hauteur
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 400 mm/650 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.