Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine TransferPacT 63A 3/4P - L650 - Mont. vertic-RAL9003 - LVS03424


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 197 mm
largeur - 570 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482169951
Réf. Sonepar
01887216995
Réf. Fournisseur
LVS03424
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
197 mm
largeur:
570 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Cette platine NSX sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de montage PrismaSeT P, pour Pact de transfert 63A, 3P et 4P
- Le type de plaque de montage est plaque pleine
- Le nombre d'équipements par rangées horizontales est de 1, avec 6 modules verticaux
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour coffret posé au sol - largeur 650/800 mm & profondeur 400 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.