Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte découpée interface homme-tableau IP30 - L400 - LVS08594

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte découpée interface homme-tableau IP30 - L400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481884282

Réf. Sonepar

01887188428

Réf. Fournisseur

LVS08594

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

400 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

36 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Porte découpée interface homme-tableau pour gaine cellule L400 - réversible - 2 verrous - 36 modules verticaux - L400mm - H2000mm - blanc RAL9003 - IK08 IP30 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

La porte découpée IHM pour gaine d'extension L400mm, permet d'augmenter l'IP du coffret à IP40. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK08. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre le touché de parties actives
  • Structure totalement peinte, réduit les risques de blessures