Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte découpée pour compensateur L650-Peinture RAL spéciale - LVS03970AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte découpée pour compensateur L650-Peinture RAL spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481868336

Réf. Sonepar

01887186833

Réf. Fournisseur

LVS03970AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT P - Porte acier découpée pour compensateur - cellule L650 - ouverture gauche - 2 verrous - 36 modules verticaux - L650xH2000xP35 - Peinture RAL spéciale - IP30 - IK08 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La porte découpée pour cellule P L650mm est dotée d'ouvertures pour le régulateur et la ventilation. Elle assure l'IP30 de l'enveloppe et protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 2,5mm. La tenue aux chocs est IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre le touché de parties actives
  • Structure totalement peinte, réduit les risques de blessures