Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte pleine IP30 - L400 - Peinture RAL spéciale - LVS08514AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte pleine IP30 - L400 - Peinture RAL spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481882950

Réf. Sonepar

01887188295

Réf. Fournisseur

LVS08514AX

Réf. Commerciale

Schneider Electric

PrismaSeT P - Porte pleine en acier pour coffret L400 posé au sol - réversible - 2 verrous - 36 modules verticaux - L400xH2000xP30 - Peinture RAL spéciale - IK08 IP30 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La porte pleine pour gaine P L400mm, permet d'assurer l'IP30 de l'enveloppe. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 2,5mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre le touché de parties actives
  • Structure totalement peinte, réduit les risques de blessures