Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte pleine IP30 - L800 - LVS08518

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte pleine IP30 - L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481878694

Réf. Sonepar

01887187869

Réf. Fournisseur

LVS08518

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

30 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Porte pleine en acier pour coffret L800 et L650+150 posé au sol - réversible - 2 verrous - 36 modules verticaux - L800xH2000xP30 - blanc RAL9003 - IK08 IP30 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La porte pleine pour cellule P L800mm, permet d'assurer l'IP30 de l'enveloppe. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 2,5mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte de coffret PrismaSeT P L800mm
  • Indice IP31 pour les portes avant
  • Équipé d'une poignée et d'une serrure (clé 405)
  • Porte pleine avec 3 charnières, IK13
  • Porte peinte en résine époxy-polyester et texturée RAL 9003, blanc