Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte pleine renforcée IP30 - IK10 - L800 - LVS01225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481878717
Réf. Sonepar
01887187871
Réf. Fournisseur
LVS01225
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
58 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
La porte pleine renforcée pour cellule P L800mm, permet d'assurer l'IP30 de l'enveloppe. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 2,5mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Porte de coffret PrismaSeT P L800mm
- Indice IP31 pour les portes avant
- Équipé d'une poignée et d'une serrure (clé 405)
- Porte pleine avec 3 charnières, IK13
- Porte peinte en résine époxy-polyester et texturée RAL 9003, blanc


