Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte transparente IP55 - L400 - LVS08544

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte transparente IP55 - L400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - verre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884312

Réf. Sonepar

01887188431

Réf. Fournisseur

LVS08544

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

verre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

400 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

30 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

PrismaSeT P - Porte transparente en verre pour cellule L400 - réversible - 3 verrous - 36 modules verticaux - L400xH2000xP30 - blanc RAL9003 - IK10 IP55 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La porte transparente pour cellule P L400mm, permet d'assurer l'IP55 de l'enveloppe. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre le touché de parties actives
  • Structure totalement peinte, réduit les risques de blessures