Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte transparente IP55 - L800 - LVS08548

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte transparente IP55 - L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - verre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481878847

Réf. Sonepar

01887187884

Réf. Fournisseur

LVS08548

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

verre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

30 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

PrismaSeT P - Porte transparente en verre pour cellule L800 et L650+150 - réversible - 3 verrous - 36 modules verticaux - L800xH2000xP30 - blanc RAL9003 - IK10 IP55 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La porte transparente pour cellule P L800mm, permet d'assurer l'IP55 de l'enveloppe. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte de coffret PrismaSeT P L800mm
  • Indice IP55 pour les portes avant
  • Équipé d'un joint en polyuréthane (PUR) monté en usine
  • Porte transparente réversible
  • Porte peinte en résine époxy-polyester et texturée RAL 9003, blanc