Schneider Electric - PrismaSeT P - Portillon plein - L150 - LVS01110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
largeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481868626
Réf. Sonepar
01887186862
Réf. Fournisseur
LVS01110
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
150 mm
hauteur:
2000 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
35 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Le portillon pour gaine P L150mm, permet d'assurer l'IP30 de l'enveloppe. Il protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 2,5mm. Ce portillon renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
- Structure totalement peinte, réduit les risques de blessures
- Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances


