Schneider Electric - PrismaSeT P - Prises de tension 2 clips 6.35 - Perçage M10 - lot de 20 - LVS04229


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 17.5 mm
hauteur - 9.5 mm
profondeur - 0.84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481866776
Réf. Sonepar
01887186677
Réf. Fournisseur
LVS04229
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
17.5 mm
hauteur:
9.5 mm
profondeur:
0.84 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: