Schneider Electric - PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX100/250 - débro/socle - 3P - LVS04429


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné max. - 250 A
largeur - 650 mm
profondeur - 400 mm
avec couvercle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867551
Réf. Sonepar
01887186755
Réf. Fournisseur
LVS04429
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné max.:
250 A
largeur:
650 mm
profondeur:
400 mm
avec couvercle:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: