Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX100/250 - fixe Cde manet. - 3P - LVS04425

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX100/250 - fixe Cde manet. - 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 250 A

  • largeur - 650 mm

  • profondeur - 400 mm

  • avec couvercle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481867513

Réf. Sonepar

01887186751

Réf. Fournisseur

LVS04425

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

250 A

largeur:

650 mm

profondeur:

400 mm

avec couvercle:

Non

PrismaSeT P - Raccordement fixe aval reporté NSX100/250 controlé par un maneton - 250A - 3P - L350mm - H150mm - section 20x3mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: