Schneider Electric - PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX100/250 - fixe Cde manet. - 4P - LVS04426

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX100/250 - fixe Cde manet. - 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 250 A

  • largeur - 650 mm

  • profondeur - 400 mm

  • avec couvercle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481867520

Réf. Sonepar

01887186752

Réf. Fournisseur

LVS04426

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

250 A

largeur:

650 mm

profondeur:

400 mm

avec couvercle:

Non

PrismaSeT P - Raccordement fixe aval reporté NSX100/250 controlé par un maneton - 250A - 4P - L350mm - H150mm - section 20x3mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Ensemble de transfert de connexion pour PrismaSeT P
  • Connexion avec le PowerTag NSX
  • Pour la distribution en aval
  • Barre de distribution multipoint compacte et isolée jusqu'à 630 A
  • Alimentation des appareils n'importe où dans le panneau