Schneider Electric - PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX400/630 - débro/socle - 3P - LVS04459


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné max. - 630 A
hauteur - 200 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481867674
Réf. Sonepar
01887186767
Réf. Fournisseur
LVS04459
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné max.:
630 A
hauteur:
200 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
400 mm
avec couvercle:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: