Schneider Electric - PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX400/630 - débro/socle - 4P - LVS04460

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX400/630 - débro/socle - 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 630 A

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 650 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481867681

Réf. Sonepar

01887186768

Réf. Fournisseur

LVS04460

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

630 A

hauteur:

250 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

400 mm

avec couvercle:

Non

PrismaSeT P - Raccordement débrochable aval reporté NSX400/630 controlé par un maneton - 630A - 4P - H250mm - section 32x6mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: