Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX400/630 - fixe Cde manet. - 4P - LVS04456

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX400/630 - fixe Cde manet. - 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 630 A

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 650 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481867667

Réf. Sonepar

01887186766

Réf. Fournisseur

LVS04456

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

630 A

hauteur:

250 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

400 mm

avec couvercle:

Non

PrismaSeT P - Raccordement fixe aval reporté NSX400/630 controlé par un maneton - 630A - 4P - L350mm - H200mm - section 32x6mm

Les Atouts de l'article:

Ensemble de transfert de connexion spécialement conçu pour être utilisé dans les systèmes de distribution d'alimentation PrismaSeT P. Conçu pour être utilisé avec les disjoncteurs NSX630 horizontaux fixes. La conception à 4 pôles fournit des connexions pour les trois phases du système électrique. Compatibilité NSX630 pour une utilisation avec des disjoncteurs spécifiques dans le PrismaSeT P.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Ensemble de transfert de connexion pour PrismaSeT P
  • Pour la distribution en aval
  • Les appareils peuvent être alimentés n'importe où dans le panneau
  • Connexion n'importe où sans perçage