Schneider Electric - PrismaSeT P - Rail appareillage modulaire - montage en fond - L650 - LVS03590


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 629 mm
hauteur - 39 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481885579
Réf. Sonepar
01887188557
Réf. Fournisseur
LVS03590
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
629 mm
hauteur:
39 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: