Schneider Electric - PrismaSeT P - Rail DIN réglable en profondeur - appareil modulaire - L400 - LVS03404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
largeur - 325 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481875587
Réf. Sonepar
01887187558
Réf. Fournisseur
LVS03404
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
325 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
325 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Rail modulaire réglable pour coffret PrismaSeT P. Le rail permet un positionnement flexible des appareils modulaires, assurant un espacement optimal et une installation facile. Compatible avec les armoires PrismaSeT G d’une largeur de 400 mm.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Réglage en profondeur flexible
- Compatibilité avec divers dispositifs
- Installation rapide et sans outils



