Schneider Electric - PrismaSeT P - Rail DIN réglable en profondeur - appareil modulaire - L650 - LVS03402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 563 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 325 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481875570
Réf. Sonepar
01887187557
Réf. Fournisseur
LVS03402
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
563 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
325 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Rail modulaire réglable pour coffret PrismaSeT P. Le rail permet un positionnement flexible des appareils modulaires, assurant un espacement optimal et une installation facile. Compatible avec les coffrets PrismaSeT G de 650 mm de large.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Rail pour armoire PrismaSeT G
- Rail pour dispositif modulaire réglable
- Pour armoire L650 mm
- Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA
- En tôle d'acier avec traitement d'électrophorèse et finition poudre époxy polyester



