Schneider Electric - PrismaSeT P - Repère de phase LGY/LGYE - Support + étiquette - Lot de 12 - LVS04794


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - noir
transparent - Non
fluorescent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481869807
Réf. Sonepar
01887186980
Réf. Fournisseur
LVS04794
Réf. Commerciale
Schneider Electric
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
noir
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Repère de phase pour jeux de barres LGY Linergy
- 12 supports encliquetables + étiquettes N, L1, L2, L3, PE, PEN
- Les appareils peuvent être alimentés n'importe où dans le panneau
- Profils pour système de jeux de barres étagés verticaux jusqu'à 3 200A