Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Séparateur horizontal - Forme 3 - L650 - LVS04901

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Séparateur horizontal - Forme 3 - L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • hauteur - 2 mm

  • couleur - blanc

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481880253

Réf. Sonepar

01887001108

Réf. Fournisseur

LVS04901

Marque

Schneider Electric

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

hauteur:

2 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PrismaSeT P - Séparateur horizontal - Forme 3 - cellule L650 P400 - H2mm - montage horizontal

Les Atouts de l'article:

Partition inter-colonnes pour le PrismaSeT P. Cloison métallique horizontale de 650 mm de largeur. Une cloison métallique horizontale peut être utilisée pour séparer physiquement les unités fonctionnelles les unes des autres. Il ne prend pas de place utile dans le tableau.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Cloison pour PrismaSeT P
  • Cloison horizontale coffret type 3
  • Coffrets pour tableaux électriques jusqu'à 4000 A
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff/1s, IP30, IP31, IP55, IK10.
  • En tôle d'acier avec traitement cataphorèse, revêtement en poudre époxy polyester polymérisé à chaud