Schneider Electric - PrismaSeT P - Séparateur plein pour JdB bas - L400 - P400 - LVS04915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
largeur - 320 mm
hauteur - 1821 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481880277
Réf. Sonepar
01887001110
Réf. Fournisseur
LVS04915
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
largeur:
320 mm
hauteur:
1821 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
blanc
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


