Schneider Electric - PrismaSeT P - Séparateur vertical raccordem. arrière - 3 à 4M - Forme 3 - LVS04955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
largeur - 2238 mm
hauteur - 200 mm
couleur - blanc
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481883742
Réf. Sonepar
01887188374
Réf. Fournisseur
LVS04955
Marque
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier:
650 mm
largeur:
2238 mm
hauteur:
200 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


