Schneider Electric - PrismaSeT P - Socle - Faces avant et arrière + piliers - H100 L800 - LVS08728

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Socle - Faces avant et arrière + piliers - H100 L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481877741

Réf. Sonepar

01887187774

Réf. Fournisseur

LVS08728

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

blanc

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

PrismaSeT P Active - Socle - Faces avant et arrière + piliers - Gaine cellule L800xH100xP400 - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: