Schneider Electric - PrismaSeT P - Support arrière séparateur - Forme 3 - LVS04943

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Support arrière séparateur - Forme 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 145 mm

  • hauteur - 1850 mm

  • profondeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481880383

Réf. Sonepar

01887001128

Réf. Fournisseur

LVS04943

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

145 mm

hauteur:

1850 mm

profondeur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

PrismaSeT P Active - Accessoire de séparation - Support arrière séparateur - Forme 3 - H1847mm - L124mm - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Support arrière pour PrismaSeT P
  • Support arrière de forme 3
  • Coffrets pour tableaux électriques jusqu'à 4000 A
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff/1s, IP30, IP31, IP55, IK10.
  • En tôle d'acier avec traitement cataphorèse, revêtement en poudre époxy polyester polymérisé à chaud