Schneider Electric - PrismaSeT P - Support bridage câbles - P400mm - lot de 4 - LVS08794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 400 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481866677
Réf. Sonepar
01887186667
Réf. Fournisseur
LVS08794
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
10 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Kit de support de serre-câble de 4 pour les armoires PrismaSeT P de Schneider Electric. Ces supports sont essentiels pour organiser et fixer les câbles à l'intérieur de l'armoire, garantissant ainsi un système de gestion des câbles propre et efficace.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Gestion efficace des câbles
- Installation rapide et sans outils


