Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Support bridage câbles - Profil en C - L1600 - LVS08783

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Support bridage câbles - Profil en C - L1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 1600 mm

  • profondeur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481883223

Réf. Sonepar

01887188322

Réf. Fournisseur

LVS08783

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

40 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

PrismaSeT Active - Accessoire de câblage - Support de bridage de câbles - Profil en C - L1600xH400xP22 - Gris - Métal

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: