Schneider Electric - PrismaSeT P - Support de calage JdB vertical latéral - LGYE ou BS 5/10mm - LVS04663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 3200 A
distance de rail - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867131
Réf. Sonepar
01887186713
Réf. Fournisseur
LVS04663
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
3200 A
distance de rail:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Support de jeu de barres pour BS Linergy.
- Coin monté sur le support inférieur
- Permet de placer les profilés dans une position correcte
- Peut être alimenté n'importe où dans le panneau
- Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale



