Schneider Electric - PrismaSeT P - Support fixe - JdB vertical latéral - LGYE ou BS 5/10 mm - LVS04661

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 4000 A
distance de rail - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867117
Réf. Sonepar
01887186711
Réf. Fournisseur
LVS04661
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
4000 A
distance de rail:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Support de jeu de barres pour BS Linergy
- À fixer directement sur le cadre de la gaine
- 3 supports fixes obligatoires pour maintenir le jeu de barres en position
- Peut être alimenté n'importe où dans le panneau
- Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale



