Schneider Electric - PrismaSeT P - Support fixe - jeu de barres horizontal LGYE ou BS 5/10 mm - LVS04664


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 4000 A
distance de rail - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481867148
Réf. Sonepar
01887186714
Réf. Fournisseur
LVS04664
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
4000 A
distance de rail:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Support de jeu de barres pour BS Linergy
- 2 supports fixes obligatoires pour cadre large 650 à 800 et 1 support fixe pour cadre large 300 ou 400
- Possibilité d'ajouter d'autres bras de supports si nécessaire
- Peut être alimenté n'importe où dans le panneau
- Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale