Schneider Electric - PrismaSeT P - Support jeu de barres - P600 Linergy BS - 10mm - LVS04678

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 4000 A
distance de rail - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481932723
Réf. Sonepar
01887193272
Réf. Fournisseur
LVS04678
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
4000 A
distance de rail:
115 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


