Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Supports bridage câbles - L300mm - lot de 4 - LVS08773

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481866622

Réf. Sonepar

01887186662

Réf. Fournisseur

LVS08773

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

300 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

10 mm

couleur:

autre

PrismaSeT P - Lot de 4 supports métalliques de bridage de câbles - montage à l'arrière - L300xH30xP10

Les Atouts de l'article:

Ces supports sont livrés avec visserie de fixation sur l'ossature.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Fourni avec le matériel nécessaire pour la fixation
  • Permet de positionner correctement les câbles dans le compartiment de raccordement