Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Synoptique noir - flèche arrivée - Lot de 10 - LVS01007

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Synoptique noir - flèche arrivée - Lot de 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - pictogramme

  • couleur - noir

  • transparent - Non

  • fluorescent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481871541

Réf. Sonepar

01887187154

Réf. Fournisseur

LVS01007

Marque

Schneider Electric

auto-adhésif:

Oui

inscription:

pictogramme

couleur:

noir

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

15 mm

PrismaSeT P Active - Accessoire de marquage - Lot de 10 synoptiques - Flèche entrante adhésive - L20xH15xP2 - Noir

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: