Schneider Electric - PrismaSeT P - Synoptique noir - flèche départ - Lot de 10 - LVS01006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - pictogramme
couleur - noir
transparent - Non
fluorescent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481871534
Réf. Sonepar
01887187153
Réf. Fournisseur
LVS01006
Marque
Schneider Electric
auto-adhésif:
Oui
inscription:
pictogramme
couleur:
noir
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
18 mm
hauteur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


