Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit découpé pour ventilation IP30 - L650 P400 - LVS08476


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 650 mm
hauteur - 95 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481884534
Réf. Sonepar
01887188453
Réf. Fournisseur
LVS08476
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
650 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
blanc
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Oui
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce toit découpé pour ventilation PrismaSeT de longeur 650mm et de profondeur 400mm sert à fermer et protéger le dessus de la cellule PrismaSeT P pour éviter l'intrusion de parties solides ou liquides. Il s'installe sur la partie supérieure des ossatures.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LVS08476 se compose du toit découpé, livré avec des attaches à quart de tour.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il permet de respecter l'IP de la cellule.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le toit s'intègre dans un système de tableau qui est testé conformément à la norme NF EN 61439-1-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement et est également conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Différentes variantes existent : toit plein ou découpé pour ventilation et pour des cellules PrismaSeT P de différentes tailles : L800xP400mm ; L650xP400mm ; L800xP600mm et L650xP650mm.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Toit découpé pour PrismaSeT P
- Protection de la cellule PrismaSeT P