Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit découpé pour ventilation - L800 P400 - LVS08478

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 95 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481884527
Réf. Sonepar
01887188452
Réf. Fournisseur
LVS08478
Marque
Schneider Electric
largeur:
800 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
blanc
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Oui
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Toit pour armoire PrismaSeT P
- Plaque de toit pleine avec profondeur 400mm
- Toit plat, indice IP54
- Plaque toit pleine pour armoire L800mm
- Tôle d'acier avec traitement d'électrophorèse et revêtement époxy polyester polymérisé à chaud



