Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit découpé pour ventilation - L800 P600 - LVS08678

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 95 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884442

Réf. Sonepar

01887188444

Réf. Fournisseur

LVS08678

Marque

Schneider Electric

largeur:

800 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Oui

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

PrismaSeT P Active - Toit découpé pour ventilation - Armoire métallique - Cellule L800mm - P600mm - Blanc RAL9003 - Protection IP55

Les Atouts de l'article:

Le toit ventilé pour cellule IP55 est une tôle de L800x600mm livré avec ses composants permettant de réaliser l'IP55. Il est découpé au centre pour recevoir le système de ventilation. La tenue aux chocs est IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: