Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit plein IP30 - L400 P600 - LVS08634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481877505
Réf. Sonepar
01887187750
Réf. Fournisseur
LVS08634
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
400 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
blanc
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet élément de tôlerie fait partie de l'habillage de l'enveloppe. Il sert à protéger le dessus de la gaine d'extension PrismaSeT P L400mm. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque support pour armoire PrismaSeT P
- Toit plein, profondeur 600 mm
- Toit plat avec indice de protection IP30
- Pour armoire L400mm
- Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud